フェルト付足キャップ(4個/黒) EA979DEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード66548136 品番EA979DE-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810

床をキズつけず、適合サイズ内であればフリーにご使用頂けます。

仕様●適応サイズ(mm):Φ27〜30●入数:4個●材質:ゴム+硬質フェルト●色:黒●高さ:32mm アズワン品番65-9334-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする