DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
66549107
品番
10078
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
静電気に敏感な電子部品の保護。
仕様
●厚さ(mm):0.071●縦(mm):178●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6005
アズワン品番
67-2276-29