小形ドアスイッチ D3D

(12件のレビュー)
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類プランジャ形 注文コード66549735 品番D3D-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はアクチュエータの種類・アズワン品番など13種類から選べます 他の種類を見る

圧着コネクタ用端子で省配線。
アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。
圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。
スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
独自の機構でロングストロークを実現。
RoHS適合。

耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1min(同極端子間)
AC1500V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)
AC1500V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)
アクチュエータの種類プランジャ形 定格AC125V 1A(抵抗負荷)、AC250V 0.5A(抵抗負荷) 色(本体) 接点仕様クロスバ 質量(g)約4 使用温度範囲(℃)-30〜60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IP00 端子種別コネクタ接続端子 使用湿度範囲85%RH以下(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性30万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA(参考値) 許容操作速度7.5mm〜500mm/s 電気的耐久性5万回以上(20回/min) 感電保護クラスClassT PTI(トラッキング特性)250 動作に必要な力(OF)(N)最大2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作位置OP(mm)(最小)12(NO-ON) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大490 許容操作頻度(回/min)120(機械的)、20(電気的) 材質(接点)金合金 全体の動きT.T(参考)(mm)9 全体の動きに必要な力TTF(TTF)(N)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-25
用途:
NR-E40W冷蔵庫ドアスイッチに使用
サービス業

外観の画像で使用できると思い購入したが、サイズが小さかったのと、コネクターが合わなかったが、コネクター部は半田付けで、サイズが小さいので隙間が空いたが、パテとテープで埋めて問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
46518945
2023-03-02
用途:
社用車のミライースで使用

LA300Sのグローブボックス用照明SWに使用しましたが簡単に取り付け可能で、暗闇でもボックス内部を明るく照らせています。

1人が参考にしています
対象商品:
46518945
2022-07-31
用途:
冷蔵庫のドアスイッチ

当方、シャープ冷蔵庫SJ-WA35E-Hです。
スイッチの先端の部品が割れてどうしようか探していたところ当商品に出会いました。接着剤で修理するより簡単でコスパ最高でした。

1人が参考にしています
対象商品:
46518911
2022-03-27
用途:
冷蔵庫のドア開閉スイッチ交換用
株式会社 大和商会 様

交換3分で、修理完了。

この部品捜し当てるまでに約3年。
もっと早く見つけられれば良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
46518911
2020-04-01
用途:
古いナショナル冷蔵庫のドア開閉スイッチ
その他業種

22年前のナショナル・470Lの冷蔵庫のドアスイッチが接触不良で警告音が時々鳴っていたのでモノタロウのスイッチを検索し見事ピッタリのものを見つけました。古いスイッチとほぼサイズが同じで配線は自分で 工夫をして見事に完成しました。さすがオムロンのスイッチ、調子はいいです。価格もめちゃ安でした。

2人が参考にしています
対象商品:
46518902
2020-02-19
用途:
扉開閉の識別スイッチに使用
岡谷電気産業株式会社 様 (製造業)

安くてよいがコネクターの入手があまりよくない 耐久性は未知数

1人が参考にしています
対象商品:
46518911
2021-02-04
用途:
ナショナル製冷蔵庫のドアスイッチ交換

交換対象は十年以上前に購入したナショナルブランドのNR-450T-H型冷蔵庫。
ネットで調べても冷蔵庫の型式がヒットせず、ネットのスイッチ販売専門業者に問い合わせても判明せず。パナソニックに至ってはスイッチ型番どころか、互換性の有る冷蔵庫型番も教えてもらえず困っていました。スイッチ自身は自分で分解して接点修理して使えるようにしたがプラスチックケースの爪が折れてテープで留めて不安定な状況。モノタロウでスイッチを見つけて即購入。新品との交換は1分で終了。すごく満足しています。

対象商品:
46518902
2020-02-13
用途:
冷蔵庫の庫内灯スイッチの交換にて使用

国産メーカーの冷蔵庫の破損したスイッチの交換用に使用。 安価に直って満足。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする