ダイヘン
ダイヘンの エアプラズマ切断機
ダイヘンの エアプラズマ切断機用部品・オプション
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
円切自動切断ツールコンパス20m 半径10〜120mm
注文コード
66549826
品番
CRC-303
参考基準価格(税別)
¥109,200
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
仕様
円切自動切断ツールコンパス20m 半径10〜120mm
適合機種
D-12000(G)、D-8000
質量(kg)
0.94
電源
AC100V(50/60Hz)
切断径(mm)
20〜240
切断速度(m/分)
0.3〜2.3(直径100mmの場合)
関連資料:
(2.28MB)