ダイヘン
ダイヘンの エアプラズマ切断機
ダイヘンの エアプラズマ切断機用部品・オプション
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
円切自動切断ツールコンパス100m 半径50〜250mm
注文コード
66549835
品番
CRC-304
参考基準価格(税別)
¥127,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
仕様
円切自動切断ツールコンパス100m 半径50〜250mm
適合機種
D-12000(G)、D-8000
質量(kg)
1.6
電源
AC100V(50/60Hz)
切断径(mm)
100〜500
切断速度(m/分)
0.3〜2.3(直径100mmの場合)
関連資料:
(2.28MB)