ダイヘン
ダイヘンの エアプラズマ切断機
ダイヘンの エアプラズマ切断機用部品・オプション
ポータブルプラズマ自動切断用ツール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66549851
品番
CRC-305
参考基準価格(税別)
¥185,300
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
電源不要です。
マグネット付で姿勢切断可能です。
スイッチ操作のみで短尺の精密直線、開先自動切断ができます。
仕様
直線自動切断ツール/ラインオート
適合機種
D-12000(G)、D-8000
質量(kg)
3.7
電源
AC100V(50/60Hz)
ラック寸法(mm)
【レールラック】725
切断速度(m/分)
0.2〜2.5 / 0.3〜1.2
切断長(mm)
620
関連資料:
(2.28MB)