omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
小形基本スイッチ D3V
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
端子
はんだづけ端子
動作に必要な力(OF)(N)
0.25
注文コード
66549875
品番
D3V-01-1A2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
この商品は
アクチュエータの種類・端子・動作に必要な力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形
端子
はんだづけ端子
端子種別
はんだづけ端子
動作に必要な力(OF)(N)
0.25
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
定格通電電流(A)
0.1