ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 電源コード/コンセント(FA)
ABBの 電源コード(ACコード)
モニタリングリレー 2CO SPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66549904
品番
1SVR740784R3300 CM-PSS.41P
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:2CO (SPDT)●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●シリーズ:CM●コード番号:237-3181
アズワン品番
65-8055-02