画像準備中

小形基本スイッチ D3V

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66549927 品番 D3V-012-1C23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形 端子#187タブ端子 端子種別#187タブ端子 動作に必要な力(OF)(N)0.29 保護構造IP40 接点構成1c (単極双投形) 定格通電電流(A)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66549902
2020-07-23
用途:
洗濯機脱水エラーの修理時
製造業

素人購入時 洗濯機機種 型式 適用データ有ると判断し易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする