omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
小形基本スイッチ D3V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66550182
品番
D3V-015-1C23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・短レバー形
端子
#187タブ端子
端子種別
#187タブ端子
動作に必要な力(OF)(N)
0.59
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
定格通電電流(A)
0.1