omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
小形基本スイッチ D3V
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66550234
品番
D3V-016-1A3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・レバー形
端子
はんだづけ端子
端子種別
はんだづけ端子
動作に必要な力(OF)(N)
0.29
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
定格通電電流(A)
0.1