大型C号切断火口

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66550350 品番 C9A
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
全長(mm)97 取付ねじW20-17山 使用ガスアセチレン 火口番号9
注意
※アセチレン火口はパッキンナットを強く締めると芯ズレします。
※パッキンナットを火口本体六角部より先に締めると、トーチヘッドの当り部と火口本体が当らず切断酸素と予熱混合ガスのシールができず、逆火したり炎が伸びず切断炎が形成されなかったりします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする