画像準備中

フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2000個) 検出距離(mm)2 注文コード66550733 品番EE-SX1321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は検出距離・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る

溝型コネクタタイプ

種別超小型溝型・SMDタイプ(溝幅:2mm) センサ形状その他 検出方式透過型 接続方式表面実装タイプ 仕様●逆電圧(V):5 材質- 形状- 質量(g)0.1 電圧(V)コレクタ・エミッタ間:12、エミッタ・コレクタ間:5 温度(℃)255(はんだ付け) 出力電圧(V)- チャンネル数2 検出距離(mm)2 材質(ケース)PPS 電源電圧(V)- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)5.1×4×5.1 消費電流(mA)- 波長(nm)TYP.900(ピーク分光感度波長) 出力電流(mA)- 電流(mA)光:IL1 0.15(MIN.)、1.5(MAX.)、IL2 0.15(MIN.)、1.5(MAX.)暗:1×10-5(TYP.)、1×10-4(MAX.) ピン数(ピン)- 下降時間(秒)TYP.26 材質(レンズ)- 材質(ワイヤー部)- 保存温度範囲(℃)-40〜90 動作モード- 損失(W)0.075(コレクタ) スリット寸法(mm)縦×横:発光側1.4×1.4・受光側1×0.3 2ch 応答周波数(kHz)- スリット幅(mm)2 出力形式フォト・トランジスタ(2チャンネル出力) 順電圧(V)1.1(TYP.)、1.3(MAX.) 順電流(mA)25、パルス順電流100 発光波長(nm)ピーク:940(TYP.) 動作温度範囲(℃)-30〜85 実装タイプ- 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.4(0.1TYP.) コレクタ電流(mA)20 上昇時間(μs)TYP.19 逆電流(μA)10(MAX.)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66550873
2021-10-17
用途:
リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品:
46483105
2015-12-23
用途:
修理補修部品

良いです。

対象商品:
39061014
2014-05-28
用途:
ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする