ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
omron(オムロン)
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX
(3件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66550828
品番
EE-SX3162-P1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
溝型コネクタタイプ
種別
溝型・コネクタタイプ
センサ形状
T形
検出方式
透過型
接続方式
コネクタ接続
仕様
-
材質
投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
形状
サイド取付タイプ
質量(g)
約1.2
電圧(V)
-
温度(℃)
-
出力電圧(V)
13.2、ローレベル:0.3以下(IOUT=16mA)(しゃ光時ONタイプ:しゃ光時、入光時ONタイプ:入光時)、ハイレベル:Vcc×0.9以上(VOUT=VCC、RL=47kΩ))(しゃ光時ONタイプ:入光時、入光時ONタイプ:しゃ光時)
チャンネル数
-
検出距離(mm)
5
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
電源電圧(V)
DC13.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
13×16×14
消費電流(mA)
25以下
波長(nm)
-
出力電流(mA)
16
電流(mA)
-
ピン数(ピン)
-
下降時間(秒)
-
材質(レンズ)
-
材質(ワイヤー部)
-
保存温度範囲(℃)
-30~85
動作モード
しゃ光時ON
損失(W)
出力許容0.08
スリット寸法(mm)
縦×横:発光側1.4×1.4・受光側1.4×0.5
応答周波数(kHz)
3以上
スリット幅(mm)
5
出力形式
フォト・IC
順電圧(V)
-
順電流(mA)
-
発光波長(nm)
-
動作温度範囲(℃)
-20~85
実装タイプ
-
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
-
コレクタ電流(mA)
-
上昇時間(μs)
-
逆電流(μA)
-
センサ の新着商品
ページ: 1/ 3
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
人感センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
無線IoTセンサユニット 温湿度センサ
INTERPLAN
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
照度センサー
日清紡マイクロデバイス
税込
¥
92
¥
84
バスケットへ
SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー
Seeed Studio
税込
¥
32,978
¥
29,980
バスケットへ
SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー
Seeed Studio
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
SenseCAP S2102 LoRaWAN 光センサー
Seeed Studio
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
SenseCAP S2105 LoRaWAN 土壌水分/温度/ECセンサー
Seeed Studio
税込
¥
36,278
¥
32,980
バスケットへ
PIR Motion Sensor-Large Lens version
Seeed Studio
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
アナログ温度センサー
Texas Instruments
税込
¥
186
¥
169
バスケットへ
MPモーションセンサー(レンズ色・黒)
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
2,638
¥
2,398
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 100kΩ
日本抵抗器製作所
税込
¥
5,168
¥
4,698
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 100Ω
日本抵抗器製作所
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 10kΩ
日本抵抗器製作所
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
センサ
フォト・マイクロセンサ
溝型
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
3
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
66550873
2021-10-17
用途:
リミットセンサー
趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。
参考になった
対象商品 :
46483105
2015-12-23
用途:
修理補修部品
良いです。
参考になった
対象商品 :
39061014
2014-05-28
用途:
ロボット修理
全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
1人
が参考にしています
2022-04-07
「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります
溝型
透過形
限定反射形
拡散反射形
回帰反射形
用途別
フォト・マイクロセンサ周辺機器
機器内蔵用フォト・マイクロセンサ
フォト・マイクロセンサその他関連用品
シェアする
マイページ