画像準備中

フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)5 注文コード66550837 品番EE-SX3162-P1-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は検出距離・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る

溝型コネクタタイプ

種別溝型・コネクタタイプ センサ形状T形 検出方式透過型 接続方式コネクタ接続 仕様- 材質投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS) 形状サイド取付タイプ 質量(g)約1.2 電圧(V)- 温度(℃)- 出力電圧(V)13.2、ローレベル:0.3以下(IOUT=16mA)(しゃ光時ONタイプ:しゃ光時、入光時ONタイプ:入光時)、ハイレベル:Vcc×0.9以上(VOUT=VCC、RL=47kΩ))(しゃ光時ONタイプ:入光時、入光時ONタイプ:しゃ光時) チャンネル数- 検出距離(mm)5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V)DC13.2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)13×16×14 消費電流(mA)25以下 波長(nm)- 出力電流(mA)16 電流(mA)- ピン数(ピン)- 下降時間(秒)- 材質(レンズ)- 材質(ワイヤー部)- 保存温度範囲(℃)-30〜85 動作モードしゃ光時ON 損失(W)出力許容0.08 スリット寸法(mm)縦×横:発光側1.4×1.4・受光側1.4×0.5 応答周波数(kHz)1以上 スリット幅(mm)5 出力形式フォト・IC 順電圧(V)- 順電流(mA)- 発光波長(nm)- 動作温度範囲(℃)-20〜85 実装タイプ- 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)- コレクタ電流(mA)- 上昇時間(μs)- 逆電流(μA)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66550873
2021-10-17
用途:
リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品:
46483105
2015-12-23
用途:
修理補修部品

良いです。

対象商品:
39061014
2014-05-28
用途:
ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする