種別溝型・コネクタタイプ
センサ形状K形
検出方式透過型
接続方式コネクタ接続
仕様-
材質投・受光部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
形状水平取付タイプ
質量(g)約1.1
電圧(V)-
温度(℃)-
出力電圧(V)13.2、ローレベル:0.3以下(IOUT=16mA)(しゃ光時ONタイプ:しゃ光時、入光時ONタイプ:入光時)、ハイレベル:Vcc×0.9以上(VOUT=VCC、RL=47kΩ))(しゃ光時ONタイプ:入光時、入光時ONタイプ:しゃ光時)
チャンネル数-
検出距離(mm)5
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
電源電圧(V)DC13.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22.6×8.3×14
消費電流(mA)25以下
波長(nm)-
出力電流(mA)16
電流(mA)-
ピン数(ピン)-
下降時間(秒)-
材質(レンズ)-
材質(ワイヤー部)-
保存温度範囲(℃)-30〜85
動作モードしゃ光時ON
損失(W)出力許容0.08
スリット寸法(mm)縦×横:発光側1.4×1.4・受光側1.4×0.5
応答周波数(kHz)3以上
スリット幅(mm)5
出力形式フォト・IC
順電圧(V)-
順電流(mA)-
発光波長(nm)-
動作温度範囲(℃)-20〜85
実装タイプ-
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-
コレクタ電流(mA)-
上昇時間(μs)-
逆電流(μA)-