種別溝型プリワイヤタイプ
センサ形状その他
検出方式透過型
接続方式プリワイヤタイプ
仕様●逆電圧(V):4●ヒステリシス(%):15●応答遅れ時間(μs):tPLH(tPHL)3、tPHL(tPLH)20
材質-
形状-
質量(g)4.71
電圧(V)-
温度(℃)-
出力電圧(V)28、0.12TYP./0.4MAX.(ローレベル)、15MAX.(ハイレベル)
チャンネル数-
検出距離(mm)3.4
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)16
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×13.1
消費電流(mA)3.2(TYP.)、10(MAX.)
波長(nm)TYP.870(ピーク分光感度波長)
出力電流(mA)16
電流(mA)出力オフ時LED電流:2(TYP.)、5(MAX.)
ピン数(ピン)-
下降時間(秒)-
材質(レンズ)-
材質(ワイヤー部)非鉛PVC
保存温度範囲(℃)-25〜85
動作モード入光時ON
損失(W)出力許容0.25
スリット寸法(mm)縦×横:発光側・受光側共1.9×0.5
応答周波数(kHz)3(MIN.)
スリット幅(mm)3.4
出力形式フォト・IC
順電圧(V)1.2(TYP.)、1.5(MAX.)
順電流(mA)50
発光波長(nm)ピーク:940(TYP.)
動作温度範囲(℃)-25〜75
実装タイプ-
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)-
コレクタ電流(mA)-
上昇時間(μs)-
逆電流(μA)0.01(TYP.)、10(MAX.)