画像準備中

フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)3.4 注文コード66550907 品番EE-SX4096-W11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は検出距離・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る

溝型コネクタタイプ

種別溝型プリワイヤタイプ センサ形状その他 検出方式透過型 接続方式プリワイヤタイプ 仕様●逆電圧(V):4●ヒステリシス(%):15●応答遅れ時間(μs):tPLH(tPHL)3、tPHL(tPLH)20 材質- 形状- 質量(g)4.71 電圧(V)- 温度(℃)- 出力電圧(V)28、0.12TYP./0.4MAX.(ローレベル)、15MAX.(ハイレベル) チャンネル数- 検出距離(mm)3.4 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)16 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×6×13.1 消費電流(mA)3.2(TYP.)、10(MAX.) 波長(nm)TYP.870(ピーク分光感度波長) 出力電流(mA)16 電流(mA)出力オフ時LED電流:2(TYP.)、5(MAX.) ピン数(ピン)- 下降時間(秒)- 材質(レンズ)- 材質(ワイヤー部)非鉛PVC 保存温度範囲(℃)-25〜85 動作モード入光時ON 損失(W)出力許容0.25 スリット寸法(mm)縦×横:発光側・受光側共0.5×2.1 応答周波数(kHz)3(MIN.) スリット幅(mm)3.4 出力形式フォト・IC 順電圧(V)1.2(TYP.)、1.5(MAX.) 順電流(mA)50 発光波長(nm)ピーク:940(TYP.) 動作温度範囲(℃)-25〜75 実装タイプ- 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)- コレクタ電流(mA)- 上昇時間(μs)- 逆電流(μA)0.01(TYP.)、10(MAX.)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66550873
2021-10-17
用途:
リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品:
46483105
2015-12-23
用途:
修理補修部品

良いです。

対象商品:
39061014
2014-05-28
用途:
ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする