エスコ
エスコの 刈払機
エスコの 一般草刈用カッター/チップソー
草刈機用替刃 EA898Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66551164
品番
EA898B-131A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
切れ味の良い普及刃。
普通の草から密集した雑草刈りに。
仕様
●直径(mm):160●山数:8●穴径:20mm●刃厚:1.0mm●用途:芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草●材質:鉄
アズワン品番
65-9306-84