千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
超高圧用圧力調整器
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ガス
O2、N2、Arなど
材質
本体:SUS304、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS304
二次側圧力計(MPa)
0〜6
注文コード
66551165
品番
TKR-30HS 左高圧
参考基準価格(税別)
¥402,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
適合ガス・材質・二次側圧力計
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。
軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
仕様
左高圧
材質
本体:SUS304、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS304
質量(kg)
1.7
使用温度(℃)
-10〜40
接続
【出口】Rc1/4【入口】Rc1/4
適合ガス
O2、N2、Arなど
標準流量(m
3
/h)
50(標準状態:N2)
一次側圧力計(MPa)
0〜35
一次側圧力(MPa)
21.6(設計圧力)以下
二次側圧力計(MPa)
0〜6
調整圧力(MPa)
0.5〜3.0
Cv値
0.058
関連資料:
(0.38MB)