SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS_2_1FG - エルボタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
(0)メータアウト
仕様
型式1:AS22、型式2:01-10、オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁(チェック弁なし)、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
注文コード
66551285
品番
AS2201FG-01-10S-X214
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
制御方式
(0)メータアウト
仕様
型式1:AS22、型式2:01-10、オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁(チェック弁なし)、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
オプション
(S) シール付