SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS_2_1FG - エルボタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
(1)メータイン
仕様
型式1:AS32、型式2:02-08、オーダーメイド仕様:(-X12) 潤滑剤:ワセリン、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
注文コード
66551303
品番
AS3211FG-02-08S-X12
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
制御方式
(1)メータイン
仕様
型式1:AS32、型式2:02-08、オーダーメイド仕様:(-X12) 潤滑剤:ワセリン、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
オプション
(S) シール付