トーキン
トーキンの 溶接掃除用品
ノズルクリーナー TKN-A1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66551436
品番
046200
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
圧縮エアーの力でスプリングが回転しますので設置が楽にでき安全です。
ノズル清掃中にヘッドに無理な力が加わると回転が止まるので、ノズルへの傷を最小限にします。
質量(kg)
1.5
空気消費量(L/min)
60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×110×190
空気圧力(MPa)
0.2〜0.5
空気接続口
Φ6 / ワンタッチ継手
ヘッド寸法(mm)
14
注意
※ノズルクリーナーカバー(スパッタ受け)はオプションとなります。