ワイヤカッター TKC-B1

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66551479 品番046256
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。
てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。
切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。
TKC-A2を小型化し、より省スペースでの使用を可能にしたものです。

質量(kg)2.6 空気圧力(MPa)0.3〜0.8 空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手 切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
注意
※切断回数は一定条件下においての実験時のデータです。お使いの場所のご使用条件により切断回数は変化するため、保証を意味するものではありません。
※電磁弁はオプションとなります。
※切断したワイヤを受けるためのごみ箱は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする