阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
吸入バルブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ガス
ヘリウム
ねじ寸法
【入口ねじ】W21-14(左)袋ナット
注文コード
66551637
品番
S-8-He
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合ガス・ねじ寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【出口】ホース口:Φ8
全長(mm)
760(全開時)
質量(g)
200
使用圧力(MPa)
15
ねじ寸法
【入口ねじ】W21-14(左)袋ナット
適合ガス
ヘリウム