阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
吸入バルブ 圧力計付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66551655
品番
S-8HーOX
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
25MPa圧力計付です。
形状
【出口】ホース口:Φ8
全長(mm)
970(全開時)
質量(g)
420
使用圧力(MPa)
15
ねじ寸法
【入口ねじ】W22-14(右)袋ナット
適合ガス
酸素
ハンドル色
黒