中型溶接器

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガスプロパン 注文コード66551759 品番WT-02LP(火口無し)
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は使用ガスなど3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)375 使用ガスプロパン 溶接能力(mm)2〜6 質量(g)530 用途中板厚溶接に能力抜群 その他火口付属なし 適合火口中型溶接火口LP(140、200、300、400、500、600)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08010177
2024-08-21
用途:
銅の銀ロウ付

価格が安いが使うには全く問題なし。アポロコックとの併用も問題なし。若干ノズルが緩みやすい。点火前にはノズルが緩んでいないか確認すること。

対象商品:
08010177
2023-05-05
用途:
アセチレン溶接作業
その他業種

アセチレンガス溶接に使います。中型でネックが長いので、チューブベンダーを使い自分の使い安い角度に修正して使います。調整摘みも使い易く、しっかりとしていて、安心して、作業が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
08010177
2017-02-09
用途:
溶接作業時
有限会社ハナカワ土木 様 (建設業・工事業)

軽量かつ使いかってが良い。コストパフォーマンス高い。

対象商品:
08010177
2016-04-06
用途:
ガス溶接
中野鉄工所 様

安い割に同等品と比べても引けを取らないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする