※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御方式(0) メータアウト 仕様目盛方向:(3) 270°、オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁(チェック弁なし) ねじの種類(-) R 注文コード66551863 品番AS2201FS3-01-06S-X214
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は制御方式・仕様・ねじの種類など64種類から選べます 他の種類を見る
仕様目盛方向:(3) 270°、オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁(チェック弁なし) 制御方式(0) メータアウト シール方式(S) シール剤付 ねじの種類(-) R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする