omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の シグナルリレー
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1500個)
負荷電圧(V)
600
注文コード
66552158
品番
G3VM-601DY(TR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
負荷電圧・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
タイプ
入出力間耐圧高タイプ(2500Vを超える範囲)
ピン数(ピン)
DIP4
接点構成
1a
端子形状
サーフェス・マウント端子
負荷電圧(V)
600
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66552158
G3VM-601DY(TR)
66552167
G3VM-601DY1(TR05)
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ
omron(オムロン)
1パック(500個)
¥
229,800
税込
¥
252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です