SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS_2FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6.0
仕様
制御範囲:(FSC) 50 〜 150 mm/s、目盛方向:(1) 180°、オーダーメイド仕様:(-) なし
ボディサイズ
100
注文コード
66553044
品番
AS1002FSC1-06
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・仕様・ボディサイズ
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6.0
ボディサイズ
100
仕様
制御範囲:(FSC) 50 〜 150 mm/s、目盛方向:(1) 180°、オーダーメイド仕様:(-) なし