画像準備中

サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T)

(2件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC12 コイル定格電圧(V)DC12 注文コード66553278 品番G6K-2P-RFDC12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は定格電圧・RoHS指令・コイル定格電圧など143種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類プリント基板用リレー 定格電圧(V)DC12 接点構成2c 端子形状プリント基板端子 取付方式- 機能リレー:シングル・ステイブル形、特殊:高周波対応 仕様標準仕様 コイル定格電圧(V)DC12 接点インサーションロス:0.2dB以下 アイソレーション接点間:20dB以上/異極間:30dB以上 構造プラスチック・シール形 接触抵抗(mΩ)100 消費電力(mW)約100 コイル抵抗(Ω)1315 接点電圧の最大値(V)AC125、 DC60 動作時間(ms)3ms以下(実力値約1.4ms) 定格通電電流(A)1 定格負荷AC125V 0.3A、DC30V 1A、1GHz 1W 復帰時間(ms)3ms以下(実力値約1.3ms) 接点電流の最大値(A)1 アズワン品番64-3372-09 インピーダンス(Ω)50 挿入損失(dB)0.2 最大開閉電力(W)1 材質(接点)- 最大電力(W)(通過)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46607215
2021-10-05
用途:
UHF帯のアンテナ切り替えに使用

UHF帯、1200Mhzのアンテナ切り替え器を作り、アンテナ1本にトランシーバー3台を使う無線機毎に切り替えて使用してます。1200Mhz帯は、大きなパワーを使わないので、10W前後であれば、問題なく使えてます。ロータリースイッチでの切り替えが無理なために、リレーでの切り替え器は非常に安定して使用出来ます。高周波用リレーは、非常に小さいのが難点ですが周波数から考えると仕方が無いことです。リレーを固定するようにプリント基板上に配線が楽に出来る様に基板を作りました。リレーの切り替えはロータリースイッチを使ってます。
このリレーの周波数特性とインピーダンスが調べられずにいます・・・多分、3GH位までと50オームと思ってますが・・(松下の高周波リレーはそのくらいなので・・・)

1人が参考にしています
対象商品:
66553278
2019-03-10
用途:
地デジtvのアンテな切り替えに使用。
その他業種

減衰もなくfbに出来ます。500mhz帯です。f型コネクタに取り付けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする