形G9EJ-1-E DCパワーリレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 注文コード66553576 品番G9EJ-1-E-UVDDC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はコイル定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
遮断電流(A)
最大:DC400V 50(5回)
逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)
種類パワーリレー 極数1 接点構成1a 端子形状タブ端子#250(コイル端子)、タブ端子#250(接点端子) コイル定格電圧(V)DC24 仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上) 質量(g)約45(付属品含む) タイプ開閉・通電タイプ 規格UL、CSA、VDE 規格認証品 消費電力(W)約1.2 通電電流(A)短時間:30(20秒) 絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上 使用周囲温度(℃)-40〜+70℃(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐振動(耐久)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94〜88.9m/s2) 耐衝撃(耐久)490m/s2 復帰電圧定格電圧の5%以上 耐振動(誤動作)10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94〜88.9m/s2) 耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁) 機械的耐久性20万回以上 電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷) 定格電流(mA)50 コイル抵抗(Ω)480 最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内) 抵抗負荷DC400V 15A 動作時間(ms)50以下 定格通電電流(A)15 復帰時間(ms)30以下 接点最大許容電圧(V)400 接点最大許容電流(A)15 アズワン品番64-3376-39 電圧降下(V)0.2以下(15A通電時) 耐衝撃電圧(V)4500 耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500 通電容量高容量 動作電圧(V)定格電圧の60%以下 使用周囲湿度(%RH)5〜85 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66553576
2023-06-05
用途:
4極管リニアアンプG2電圧の開閉
製造業

端子間(開閉)電圧仕様が400Vと高いため、他のリレーが使えず使用しました。
最近では半導体デバイスでも可能な電圧になってきていますが、物理的な接点リレーの方が安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
66553576
2021-06-30
用途:
太陽光発電パネルの直流開閉
農・林・水産業

太陽光発電のパワコンに入力する太陽光パネルからの直流電流を自動で開閉するため購入しました。
太陽光パネルを直列接続した状態での開放電圧がDC360Vと高いため、通常のリレーでは開閉出来ません。このリレーは、DC400Vまでを開閉可能なため購入しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする