※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
制御方式(0) メータアウト
仕様型式1:AS13、型式2:1F、ねじ種類:(-) ユニファイねじ (10-32 UNF)、型式3:U10/32-01、シール付:(-) 使用不可、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形
注文コード66554128
品番AS1301F-U10/32-01-J
参考基準価格(税別)¥1,010
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)