※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
(1) メータイン
仕様
型式1:AS13、型式2:1F、ねじ種類:(-) メートルねじ (M3)、型式3:M3-03、シール付:(-) 使用不可、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形
注文コード
66554173
品番
AS1311F-M3-03-J
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・仕様
が
260
種類から選べます
他の種類を見る
制御方式
(1) メータイン
仕様
型式1:AS13、型式2:1F、ねじ種類:(-) メートルねじ (M3)、型式3:M3-03、シール付:(-) 使用不可、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無電解ニッケルメッキ仕様、六角ロック:(J) ロックナット丸形