※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
(0) メータアウト
仕様
型式1:AS23、型式2:1F、ねじ種類:(-) R、型式3:01-05、シール付:(-) 無、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無、六角ロック:(J) ロックナット丸形
注文コード
66554268
品番
AS2301F-01-05-J
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・仕様
が
260
種類から選べます
他の種類を見る
制御方式
(0) メータアウト
仕様
型式1:AS23、型式2:1F、ねじ種類:(-) R、型式3:01-05、シール付:(-) 無、無電解ニッケルメッキ仕様:(-) 無、六角ロック:(J) ロックナット丸形