曜日別特売
SN74LVTH540PWR IC BUFFER INVERT 3.6V 20TSSOP Texas Instruments 66556204

IC BUFFER INVERT 3.6V 20TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード66556204品番SN74LVTH540PWR
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

IC BUFFER INVERT 3.6V 20TSSOP

仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0410-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする