曜日別特売
63004-2RS1/C3 ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ) 66556545

ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66556545品番63004-2RS1/C3
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141アズワン品番65-7858-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする