SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS_3_1FG - ユニバーサルタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
型式1:AS33、型式2:03-08、オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース(シール剤 フッ素コーディング)+絞り弁(チェック弁なし)、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
注文コード
66556833
品番
AS3301FG-03-08S-X21
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
制御方式
(0)メータアウト
仕様
型式1:AS33、型式2:03-08、オーダーメイド仕様:(-X21) ノングリース(シール剤 フッ素コーディング)+絞り弁(チェック弁なし)、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
オプション
(S) シール付