※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Body Size:4、PORT2:03、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角 注文コード66557226 品番AS4000-F03-L
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様Body Size:4、PORT2:03、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角 オプション(L) 低温仕様(-30 to 60℃) ねじの種類(F) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする