※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
AS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御方式
(1) メータイン
ねじ
(F) G(PF)
注文コード
66557454
品番
AS4210-F04-J
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
制御方式・ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
型式
AS
ねじ
(F) G(PF)
制御方式
(1) メータイン
仕様
BODYNB:4、PORTNB:04、ロックナットオプション:(J) ロックナット丸形
オプション
(-) なし