TB SPZ 85/2 KS V-grooved pulleys for tape Optibelt 66557866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS V-grooved pulleys for tape

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66557866
品番
TB SPZ 85/2
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,249円となります。
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8643
アズワン品番
65-7858-63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする