放射温度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66558269 品番SK-8350
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

1550℃の高温まで測定可能な放射温度計です。
三脚取付穴付ですので三脚に固定しての測定が可能です。

仕様【ポインター】赤色サークルレーザー(クラス2) 波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザー応用装置に適合(PSCマーク付)、【測定視野】D:S=約35:1(D:測定距離、S:測定領域) 測定範囲(℃)-60.0〜1550 精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上) ±(2+5%rdg)(0未満) ※測定環境23±3、放射率0.95 分解能(℃)0.1(-60.0〜999.9 1(その他) 応答時間約1秒(90%応答) 測定波長(μm)8〜14 検出素子サーモパイル(シリコンレンズ) 表示範囲(℃)-60.0〜1550 ※エラーメッセージ(Hi/Lo:表示範囲外、Er2:本体周囲の急激な温度変化時、Er3:本体周囲温度>使用温度、Er4〜9:本体の故障または誤動作時) 放射率設定範囲0.10〜1.00(0.01単位で設定可能) 温度係数±0.2℃/℃ ※測定環境23℃±3℃以外 オートパワーオフ無操作から1分(設定解除不可) 放射率補正0.10〜1.00 (0.01ステップ、初期値:0.95)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする