※単品画像
グリーンライフ
グリーンライフの 物品棚/収納用品
グリーンライフの ストッカー
アルミベンチストッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66558287
品番
ABS-84P(BK/AGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れたベンチ型収納ボックス。
ガーデニング用品や灯油缶の収納も可能です。
収納物の盗難防止に南京錠を装着可能です。
用途
ベンチストッカー、ストッカー、物置、収納庫、屋外収納庫
材質
本体:アルミニウム(焼付塗装)、キャップ・アジャスター:ポリプロピレン
質量(kg)
7.3
色
ブラック/アッシュグレー
サイズ(cm)
W84×D45.5×H48(アジャスター含む)
耐荷重(kg)
収納部/80、座面部/100
内寸(cm)
W76×D40.5×H41
取扱説明書:
(2.47MB)
注意
※屋外で使用の際は、収納部には雨や雪などで濡れても支障の無いものを収納してください。
※座面を開閉する際は、手や指を挟まない様十分注意してください。