※単品画像

ABS-114P(BK/AGY) アルミベンチストッカー グリーンライフ 66558296 ABS-114P(BK/AGY) アルミベンチストッカー グリーンライフ 66558296 ABS-114P(BK/AGY) アルミベンチストッカー グリーンライフ 66558296 ABS-114P(BK/AGY) アルミベンチストッカー グリーンライフ 66558296 ABS-114P(BK/AGY) アルミベンチストッカー グリーンライフ 66558296

アルミベンチストッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66558296 品番 ABS-114P(BK/AGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量で耐久性に優れたベンチ型収納ボックス。
ガーデニング用品や灯油缶の収納も可能です。
収納物の盗難防止に南京錠を装着可能です。

用途ベンチストッカー、ストッカー、物置、収納庫、屋外収納庫 材質本体:アルミニウム(焼付塗装)、キャップ・アジャスター:ポリプロピレン 質量(kg)9.6 ブラック/アッシュグレー サイズ(cm)W114×D45.5×H48(アジャスター含む) 耐荷重(kg)収納部/80、座面部/100 内寸(cm)W106×D40.5×H41
取扱説明書:(2.47MB)
注意
※屋外で使用の際は、収納部には雨や雪などで濡れても支障の無いものを収納してください。
※座面を開閉する際は、手や指を挟まない様十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする