フローバル
【定尺】ブレードホース プロブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(100m)
1巻(50m)
内径×外径(Φmm)
8×13.5
6×11
8×13.5
9×15
10×16
12×18
15×22
19×26
25×33
最高使用圧力(MPa)
1.4(23℃)
1.5(23℃)
1.4(23℃)
1.1(23℃)
1.0(23℃)
0.7(23℃)
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
66558357
品番
PTB-8 (8x13.5) 100m
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
RoHS2対応
すぐれた柔軟性と耐圧性
流体の目視確認がしやすいクリアタイプ
1m単位のカットマーク付き
給排水配管(工場設備、機械組み込み、農業・土木・建築工事現場)など多方面で活躍
用途
工場設備、各種機械配管
長さ(m)
100
内径×外径(Φmm)
8×13.5
最高使用圧力(MPa)
1.4(23℃)
巻種類
ドラム巻き
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。サイズの選定はサイズ表よりご選定をお願い致します。
※ホースは汎用品です。医療・医薬・飲料水・食品関係等の用途に使用しないで下さい。
※使用できる流体は水及び空気です。油分の混入は避けて下さい。
※止水は元栓で行って下さい。加圧の際はバルブの開閉をゆっくり操作し、衝撃圧がかからないようにして下さい。
※負圧での使用は避けて下さい。