※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-FS - 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様目盛方向:(-) 0°、オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁 (チェック弁なし) ボディサイズ100 注文コード66558398 品番AS1002FS-06-X214
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・ボディサイズ72種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ100 仕様目盛方向:(-) 0°、オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁 (チェック弁なし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66558495
2024-03-14
用途:
設備改善

エアブロー風量の調整に使用。
ワークのサイズ・形状に合わせて吹き付け流量を定量的にセットできるように目盛り付きのニードルバルブとして購入。(-X214はチェックバルブ無し仕様)
インラインタイプでも目盛(数字表示窓)の向きに指定ができるので、設置時のスタイルを考慮して品番指定すると良い。
いわゆる「バーニアダイアル」を備えた別メーカーのモノも存在するが、精密過ぎて「反応容器へのガス供給調整」でもない限り、こちらのほうが遣い勝手は良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする