曜日別特売
PTC-8 (8x13.5) 100m 【定尺】耐油プロブレード フローバル 66558436

PTC-8 (8x13.5) 100m 【定尺】耐油プロブレード フローバル 66558436
PTC-8 (8x13.5) 100m 【定尺】耐油プロブレード フローバル 66558436
PTC-8 (8x13.5) 100m 【定尺】耐油プロブレード フローバル 66558436

【定尺】耐油プロブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
内径×外径(Φmm)8×13.5
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃)
内容量1巻(100m)注文コード66558436品番PTC-8 (8x13.5) 100m
参考基準価格(税別)¥42,240販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

RoHS2 対応
プロブレードの耐油版
油配管やオイルミスト環境に最適
油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち
1m単位のカットマーク付き
流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。

用途工場設備、各種機械配管長さ(m)100内径×外径(Φmm)8×13.5最高使用圧力(MPa)1.4(23℃)最小曲げ半径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。サイズの選定はサイズ表よりご選定をお願い致します。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)や溶剤には使用しないでください。
※自動車の配管には使用しないでください。
※ホースの最小曲げ半径以下では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする