マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト 平面マガリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66559212
品番
MDM105
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,198
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します
。
色
クリーム
材質
ASA
号数
0号
用途
平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
形状
平面曲ガリ
質量(g)
25
寸法L(mm)
70.3
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応