マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の 接合ユニット
エムケーダクト 平面マガリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66559237
品番
MDM113
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
●平面での直角接続に使用します
。
色
ミルキーホワイト
材質
ASA
号数
1号
用途
平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
形状
平面曲ガリ
質量(g)
30.3
寸法L(mm)
70.5
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応