MDK145 エムケーダクト 内外マガリ マサル工業 1個 MDK145 66560147

MDK145 エムケーダクト 内外マガリ マサル工業 66560147 MDK145 エムケーダクト 内外マガリ マサル工業 66560147

エムケーダクト 内外マガリ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66560147 品番 MDK145
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。

用途
内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。
外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。
クリーム 材質ASA 号数4号 形状内外曲ガリ 質量(g)365 寸法L(mm)150 寸法H(mm)80 寸法L2(mm)10 寸法W(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※温度変化の大きい場所に敷設する場合、温度差によって伸縮する場合があります。施工時にはその点を十分に考慮し、施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66560034
2020-03-29
用途:
アンテナケーブル配線作業

色がバリエーションあり、壁紙と一致して満足してます
材料が柔らかいので配線作業も非常に楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする